Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB 16480mW, 850nm, 17212 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7732915
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 16480mW
Strahlungsstärke = 17212 mW
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 16
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 30 x 30 x 3.95mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerCluster
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerCluster-IR-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black 16. Die Infrarot-LED-Arrays der Serie Oslon 16 PowerCluster IR von Intelligent LED Solutions verfügen über 16 Osram Oslon Black IR-LEDs. Die leistungsstarken und kompakten LED-Arrays der Serie PowerCluster IR sind für optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten untergebracht und standardmäßig mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet. Die LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme. Die Infrarot-LED-Arrays Oslon 16 PowerCluster IR enthalten 16 IR-LEDs der Serie Oslon Black von Osram. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100.000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Größe (L x B x H): 30 x 30 x 4 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
16480mW
Strahlungsstärke:
17212 mW
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
16
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
30 x 30 x 3.95mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerCluster
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
ir led array
,
7732915
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Intelligent LED Solutions
,
ILRIO1685SLSC201WIR200
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 116,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 131,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber 90 → 264 V LED-Treiber, Ausgang 9 → 48V / 700mA Konstantstrom
Intelligent LED Solutions
IZC070-035F-0067C-SA
ab € 34,87*
Zubehör
OSRAM, OSLON Black IR-Diode 1030mW, 860nm, 440mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD
ams OSRAM
SFH 4715S
ab € 2,52*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen