Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo STB/STW Sicherheitstemperaturbegrenzer, 2 x 2 Umschaltkontakte, Relais Ausgang/ Universal Eingang, 20 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo STB/STW Sicherheitstemperaturbegrenzer, 2 x 2 Umschaltkontakte, Relais Ausgang/ Universal Eingang, 20 →
Jumo STB/STW Sicherheitstemperaturbegrenzer, 2 x 2 Umschaltkontakte, Relais Ausgang/ Universal Eingang, 20 →
Artikel-Nr.:
     108EL-7737563
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     701150/8-01-0253-2001-25/005
EAN/GTIN:
     5060641225175
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler
Ausgangstyp = 2 Umschaltkontakte, Relais
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Größe = 84 x 45mm
Anzahl der Eingänge = 2 x Analog
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar = Nein
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP20
Eingangstyp = Universal
Anschlussart = Schraube

JUMO-TemperaturbegrenzerDer Temperaturregler JUMO STB/STW hat eine Versorgungsspannung von 20 V ac/dc bis 30 V ac/dc. Dieser Controller hat eine Breite von 45 mm und eine Höhe von 85 mm. Er verfügt über zwei universelle Analogeingänge, zwei Relaisausgänge (Vor- und Grenzwertalarm) und einen universellen Analogausgang. Er verfügt über zwei programmierbare Pt100-Messeingänge in einem 3-adrigen Stromkreis. Dieser Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und der Sicherheitstemperaturmonitor (STW) erkennen und verhindern Gefahren, die der Umwelt schaden oder die Zerstörung von Produktionsanlagen und produzierten Waren verursachen oder sogar Verletzungen verursachen, frühzeitig. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, thermische Prozesse zuverlässig zu überwachen und die Systeme im Falle von Störungen in den betriebssicheren Zustand zu schalten. Eigenschaften und Vorteile 12 Linearisierung einstellbar 1oo2D-Struktur für ein hohes Maß an Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit Kann als STB oder STW konfiguriert werden Digitaler Eingangsfilter mit einstellbarer Filterzeitkonstante Interne und externe Entriegelung möglich LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Klartextanzeige für vereinfachte Bedienung Die Plattentiefe beträgt 104,8 mm Voralarm absolut oder einstellbar als Rand vom Grenzwert Setup-Programm zur Konfiguration und Archivierung über USB-SchnittstelleZertifizierungenDIN EN 14597 Ausgelegt für IP20
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 Umschaltkontakte, Relais
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Größe:
84 x 45mm
Anzahl der Eingänge:
2 x Analog
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar:
Nein
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP20
Eingangstyp:
Universal
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer jumo, industrieregler, 7737563, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Jumo, 7011508010253200125005, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,19*
€ 593,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,05*
€ 593,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,01*
€ 596,85*
Frei Haus
ab € 518,39*
€ 599,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 631,69*
€ 746,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,99*
€ 884,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,38*
€ 851,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,45*
€ 791,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,69*
€ 751,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
Setup-Programm 701150
ab € 56,03*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.