Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Artikel
onsemi D44VH10G THT, NPN Transistor 80 V / 15 A 20 MHz, TO-220AB 3-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7743464
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
D44VH10G
EAN/GTIN:
5059042065572
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 15 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 83 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
15 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
83 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Bipolare Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
onsemi transistor
,
7743464
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Bipolare Transistoren
,
onsemi
,
D44VH10G
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,82*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 50mm x 30mm x 30mm, Leiterplattenmontage
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 31,99*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen