Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi D45VH10G THT, PNP Transistor –80 V / –15 A 20 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi D45VH10G THT, PNP Transistor –80 V / –15 A 20 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi D45VH10G THT, PNP Transistor –80 V / –15 A 20 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7743473
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     D45VH10G
EAN/GTIN:
     5059042801224
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –15 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 83 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–15 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
83 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7743473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, D45VH10G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.