Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7750856 Herst.-Nr.: LC1100C EAN/GTIN: 4977766659710 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Brother Tintenformat = Patrone Patronenmodell = LC1100C Farbe = Cyan Patronen pro Packung = 1 Ungefährer Seitenertrag = 325
Brother Tintenstrahldruckerpatronen. Diese Ersatz-Tintenpatrone von Brother ist mit einer breiten Palette von Brother-Druckern kompatibel. Und da es sich um ein echtes, fachgerechte getestet und entwickeltes Brother-Produkt handelt, können Sie sicher sein, die bestmögliche Qualität zu einem günstigen Preis zu erhalten. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige Original-Kartusche von Brother. Vermeidet Abfall und spart Papier, Zeit und Geld Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Brother | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | LC1100C | Farbe: | Cyan | Patronen pro Packung: | 1 | Ungefährer Seitenertrag: | 325 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, 7750856, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Brother, LC1100C, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,69* | € 10,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,71* | € 10,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,79* | € 10,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,74* | € 10,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,69* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|