Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Welle Pistolengriff Lasttrennschalter
>
Artikel
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 105mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7754133
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OXS6X105 1SCA108043R1001
EAN/GTIN:
5059041121187
Suchbegriffe:
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
trennschalter abb
welle pistolengriff lasttrennschalt...
Länge = 105mm
Griffe und Achsen für Wahlschalter. Eine Serie von Verlängerungswellen und Wählhebeln für den Einsatz mit den Schaltern der Serie OT. Achse wird in Verbindung mit einem Griff zur Betätigung am Trennschalter montiert Griffe wahlweise in Schwarz oder Gelb/Rot erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
105mm
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Verlängerungsachsen für Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
7754133
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Verlängerungsachsen für Trennschalter
,
ABB
,
OXS6X1051SCA108043R1001
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Switch Disconnector Shafts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Trennschalter 2P-polig 160A Tafelmontage 2S+2Ö
ABB
OTDC160E02 1SCA125840R1001
ab € 300,09*
Zubehör
ABB Trennschalter 3-polig 16A IP 20 3S+3S
ABB
OTDC16F3 1SCA121457R1001
ab € 72,40*
Zubehör
ABB Trennschalter 3-polig 25A IP 20 3S+3S
ABB
OTDC25F3 1SCA121458R1001
ab € 88,13*
Zubehör
ABB Trennschalter 3-polig 32A IP 20 3S+3S
ABB
OTDC32F3 1SCA121459R1001
ab € 54,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen