| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8412650 Herst.-Nr.: OTDC160E02 1SCA125840R1001 EAN/GTIN: 5059041491044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Pole = 2P Strom max. = 160A Montageart = Tafelmontage Kontakt-Konfiguration = 2S+2Ö Länge = 113mm Breite = 176mm Tiefe = 73.5mm Anschlussart = Öse°C
Trennschalter für Photovoltaiksysteme. Die Trennschalter der Serie OTDC ABB verfügen über ein professionelles Design für PV-Anwendungen und werden am häufigsten dafür verwendet, einfache Stränge oder Gruppierungen von Solarmodulen und Batteriemodulen zu isolieren. Die Trennschalter können auch als Hauptschalter für die gesamte Photovoltaik-Anwendung verwendet werden. Kompakte Bauform Einzigartige Sicherheitsvorrichtungen Einfache und schnelle Montage Sicher und zuverlässig. OTDC 16…32 Ampere. OTDC von 16 bis 32 A verfügen über zahllose Nennleistungen innerhalb desselben Abmessungsbereichs, und die Nenn-Betriebsspannung kann bis auf 1000 V skaliert werden, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Anschlussklemmen erfassen feingelitzte Anschlussdrähte und sind ausreichend breit für Anschlussdrähte von bis zu 16 mm. Kurzschlussschienen sind standardmäßig voreingebaut. OTDC 100..250. OTDC Schalter von 100 bis 250 A sind die einzige 2-polige Lösung auf dem Markt, die über eine Betriebsspannung von 1000 V dc verfügt. Dies ist möglich aufgrund der sorgfältig optimierten Bogenplatten sowie des dualen magnetischen Bruchs. Die Schalter sind symmetrisch im Design, und die Anschlüsse sind unabhängig von der Polarität, d. h. sie können in beiden Richtungen betrieben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole: | 2P | Strom max.: | 160A | Montageart: | Tafelmontage | Kontakt-Konfiguration: | 2S+2Ö | Länge: | 113mm | Breite: | 176mm | Tiefe: | 73.5mm | Anschlussart: | Öse°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 8412650, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OTDC160E021SCA125840R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |