Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlautsprecher, 8 Ω, 87 dB, 350 Hz bis 6.8 kHz, K 57 C 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlautsprecher, 8 Ω, 87 dB, 350 Hz bis 6.8 kHz, K 57 C 8 OHM
Kleinlautsprecher, 8 Ω, 87 dB, 350 Hz bis 6.8 kHz, K 57 C 8 OHM
Kleinlautsprecher, 8 Ω, 87 dB, 350 Hz bis 6.8 kHz, K 57 C 8 OHM
Artikel-Nr.:
     4502-38M656
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 57 C 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540029078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Hochtonkalotte
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Abbildung kann abweichen. Kleinlautsprecher Typ Visaton K 57 C. Mit wasserfester, transparenter Mylarmembran und Neodymmagnet; Nenn-/Musikleistung: 2,0/3,0 W, Impedanz: 8,0 Ohm, mittlerer Schalldruckpegel: 87 dB, Übertragungsbereich: 350 bis 6800 Hz, Resonanzfrequenz: 550 Hz, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Maße: 57 x 17 mm, Gewicht: 31 g. Typ: 2907, Kleinlautsprecher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinlautsprecher
Impedanz:
8 Ω
max. Übertragungsbereich:
6.8 kHz
min. Übertragungsbereich:
350 Hz
Resonanzfrequenz:
550 Hz
Schalldruckpegel:
87 dB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, kleinlautsprecher, Audiotechnik, Lautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,22*
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 6,25*
€ 8,95*
ab € 4,42*
€ 6,82*
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 9,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.