Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer PP3 LiMnO2 9V Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energizer PP3 LiMnO2 9V Batterie
Artikel-Nr.:
     108EL-7761074
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900332872
EAN/GTIN:
     7638900332872
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP3
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard

Energizer Ultimate Lithium-Batterien 9 V
Weitere Informationen:
Größe:
PP3
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, energizer lithium batterie 9v, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 7761074, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Energizer, 7638900332872, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,41*
1 Tag
348
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,44*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,4211*
€ 11,9911*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,28*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,86*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,67*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.