Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAB DIN-Buchse Gerade 5-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776117
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930953517 MAB 5100 S grey
EAN/GTIN:
     4016138063196
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Serie = MAB
Gehäusematerial = PE
Kontaktmaterial = Messing
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Serie:
MAB
Gehäusematerial:
PE
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 776117, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930953517MAB5100Sgrey, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,17*
2 Tage
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,12*
2 Tage
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
490983
ab € 1,66*
Ähnlich
RS Pro
490844
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.