Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Neigungsmesser, Typ Digital, 400mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, ±0,1 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7769797
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-42-087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Elektrischer Neigungsmesser
Wasserwaagentyp = Digital
Länge = 400mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,1 °C

Stanley Digitales Winkelmess. Der 0-42-087 von Stanley ist ein professionelles digitales Winkelniveau und ein großartiges Gerät zur Winkelüberprüfung. Dieses Werkzeug kann Winkelmessungen von 0° bis 180° durchführen. Es verfügt über zwei Fläschchen, eine horizontale und eine vertikale. Neigungsmesser werden zur Messung der Steigungswinkel oder Höhenwinkel verwendet und sind Wasserpegeln ähnlich. Elektronische Neigungsmesser können mit digitaler Messung präziser werden und werden aufgrund höherer Anforderungen an Präzision, Auflösung und Zuverlässigkeit beliebter als die klassische Wasserwaage. Füllstände verwenden eine mit Flüssigkeit gefüllte Durchstechflasche mit einer Luftblase im Inneren, um anzugeben, wie eben oder senkrecht eine Oberfläche ist. Leitstriche auf der Libelle zeigen an, wann die Blase zentriert ist, also gerade/waagerecht ist. Eigenschaften und Vorteile:. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung Eloxiertes Aluminium Digitale Winkelmessung Genauigkeit ± 0,1 º Horizontale und vertikale Fläschchen Zwei Fläschchen Länge: 400mm. Typische Anwendungen:. Spirit Levels und Neigungsmesser sind Werkzeuge für präzise Nivellierungsmessungen in einer Vielzahl von Aufgaben, von so einfach wie das Aufstellen eines Regals, um sicherzustellen, dass es nicht neigt, bis hin zur Überprüfung, wie gerade Steine in einer neuen Wand sind. Typische Anwender: Steinmetze Maurer Gutachter Heimwerker. Häufig gestellte Fragen Warum haben einige Ebenen mehr als eine Durchstechflasche? Eine Durchstechflasche wird für horizontale und die andere für vertikale Nivellierarbeiten verwendet.
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Digital
Länge:
400mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,1 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, stanley fatmax neigungsmesser 40 cm, elektrischer neigungsmesser, digital-winkelmesser stanley, 7769797, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, 042087, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,39*
€ 120,91*
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 121,96*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 98,44*
€ 122,91*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,49*
€ 128,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 136,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.