Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH
RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH
Artikel-Nr.:
     108EL-7785127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785127
EAN/GTIN:
     5056112145752
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe): 2010 TIA 568C. S/FTP-Kabel RS Pro, Cat6a. Das Cat6a Kabel von RS Pro ist geeignet für Heim-, Büro- und industrielle Netzwerke, die eine zuverlässige Verbindung mit dem Internet erfordern. Es handelt sich dabei um LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) zur Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsnormen im Falle der Nähe einer Hitzequelle. Als Cat6a haben diese abgeschirmten Ethernet-Kabel einen Kupferleiter und sind geeignet für 10 GBit/s-Netzwerke und bieten eine Frequenz von bis zu 500 MHz, beides bei 100 m. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. S/FTP-Abschirmung Blanker Kupferleiter Cat6a arbeitet mit längeren Kabelstrecken als cat6 RJ45-Steckverbinder konfektioniert In verschiedenen Längen verfügbar. Was ist ein Cat6a-Kabel?. Ein Cat6a-Kabel oder Kategorie 6a-Kabel ist eine Art von Hochgeschwindigkeits-Ethernetkabel, auch Patchkabel genannt. Diese Kabel werden gewöhnlich in verschiedenen Branchen und Arbeitsstätten eingesetzt, einschließlich in Büros und Lagerhäusern, die eine Netzwerkverbindung erfordern. Wo immer eine Internetverbindung vorhanden ist, ist es fast schon garantiert, dass man eins dieser Netzwerkkabel findet. Was ist ein S/FTP?. S/FTP steht für geschirmtes und mit Folie umwickeltes Twisted-Pair. Dies bedeutet, dass eine Folienschirmung die gesamte äußere Schicht der Twisted-Pair-Litzen umgibt. Das sorgt für zusätzlichen Schutz für den Fall, dass das Kabel in die Nähe einer Hitzequelle kommt oder angestoßen oder darauf getreten wird. Mit diesem zusätzlichen Schutz sollte eine stabile Netzwerkverbindung beibehalten werden. Werden diese Kabel mit einem Stecker geliefert?. Diese speziellen RS Pro-Kabel werden mit einem RJ45 an beiden Enden geliefert. Die meisten Standard-Router oder -Modems verwenden standardmäßig RJ45-Ports. Das ist im Wesentlichen das Flaggschiff der Netzwerk-Patchkabel. Warum Cat6a?. Cat6a hat einen Ruf für ausgezeichnete Geschwindigkeit und Frequenzen über lange Strecken. Im Durchschnitt würde ein Cat6 250 MHz auf 100 m und 10 Gbit/s bei ca. 45 m ausgeben. Die Cat6a-Version mehr als verdoppelt die Länge für die Netzwerkgeschwindigkeit von 10 Gbit/ bei 100 m und verdoppelt auch die Frequenz (500 MHz bei 100 m). Wenn sie für einen großen Raum eine Ethernet-Verbindung benötigen, dann ist ein Cat6a-Kabel die perfekte Wahl. Normen. IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe): 2010, TIA 568C
Weitere Informationen:
Länge:
0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 7785127, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, 9921005, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
VDIB1772XB12
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 0,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.