Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5AC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 2 x SSR, Halbleiterrelais, Logik Ausgang/ Universal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7805436
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-QQ4D5M-000
EAN/GTIN:
     4548583350083
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = SSR, Halbleiterrelais, Logik
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 96 x 96mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = -200 → +2300 °C
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Reihe = Omron E5AC
Tafeltiefe = 60mm

Digitale E5AC Temperaturregler (96 x 96 mm). Die Temperaturregler der Serie E5AC setzen neue globale Standards in den entscheidenden Bereichen Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Steuerleistung. Diese Serie spart Zeit bei Einrichtung und Betrieb und ermöglicht gleichzeitig die schnellere und genauere Überwachung/Steuerung Ihres Prozesses. Das hochsichtbare Display der neuen Serie ist zudem sehr leicht lesbar und eliminiert praktisch jede Möglichkeit menschlichen Versagens. Hoher Kontrast, weißes LCD-Display, das aus großen Entfernungen und beliebigen Winkeln sichtbar ist Leichte Einrichtung und intuitiver Betrieb über CX-Thermo ohne Netzteil Hochgeschwindigkeitsabtastrate mit 50 ms Diagnosefunktionen für sicheren Betrieb Aufgrund nützlicher Zeitgeber- und Logikbetriebsfunktionen ist keine SPS erforderlich Werkzeuganschlüsse sind auf der oberen Abdeckung und an der Frontplatte vorhanden Kurzes Gehäuse mit einer Tiefe von nur 60 mm
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
SSR, Halbleiterrelais, Logik
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
96 x 96mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
-200 → +2300 °C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Reihe:
Omron E5AC
Tafeltiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 7805436, Automation, Prozessautomation, Omron, E5ACQQ4D5M000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 324,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,94*
€ 330,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 323,06*
€ 401,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 119,39*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 118,47*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.