| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7822642 Herst.-Nr.: B-040-22-N EAN/GTIN: 5059040321502 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchmesser min. = 0.3mm Kabeldurchmesser max. = 4.4mm Schlauchlänge = 30mm Material = PVDF Farbe = Blau Schrumpftemperatur = +125°C
Koaxial-Abschlusswiderstände mit Lötmuffe. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen einfache, zuverlässige Kabelabschlüsse für verschiedene Koaxialkabel-Anwendungen. Die SolderSleeve-Abschlüsse besitzen Isolierungs- und Zugentlastungseigenschaften und sind die ideale Lösung für Probleme mit gebrochenen Mittelleitern. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen eine zuverlässige wirtschaftliche Befestigung von Koaxialkabeln an Steckverbinderanschlüssen, gedruckten Verdrahtungsanschlüssen oder lötfreien Wrap-Anschlüssen. Isolierhülse aus transparentem Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin Hülse bietet Kapselung, Inspizierbarkeit und Zugentlastung, wodurch Bruch von Mittelleiter und Isolierung vermieden werden Vorgeschmolzenes Preflux-Lötmaterial sorgt für einen kontrollierten Lötvorgang Einteilige Bauweise Einfache Installation und geringere Montagekosten Vorinstallierte Anschlusskabel für Komfort und einfache Installation Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser min.: | 0.3mm | Kabeldurchmesser max.: | 4.4mm | Schlauchlänge: | 30mm | Material: | PVDF | Farbe: | Blau | Schrumpftemperatur: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,93* | € 9,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 6,49* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,02* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|