Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-040-22-N. COAXIAL SOLDER SLEEVE, PVDF, 22AWG, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2765569
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-040-22-N.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Isoliermaterial: PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
  • Isolatorlänge: 30 mm
  • Innendurchmesser: 4.4 mm
  • SVHC: Lead
  • Isolatorfarbe: Blue (Transparent)
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Produktpalette: B-040 Series
  • Steckverbindertyp: Terminator
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,93*
    € 9,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,49*
    € 12,20*
    1 Tag
    560
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 18,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.