Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-040-22-N LÖTHÜLSE KOAXIAL, PVDF, 22AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-040-22-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Isolatorfarbe: Blau (transparent)
  • Produktpalette: B-040
  • Isolatorlänge: 30 mm
  • Isoliermaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Innendurchmesser: 4.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,93*
    € 9,09*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,49*
    € 12,20*
    Lager 139
    560
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 18,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.