Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAD Entstörfilter, 480 V ac, 50A, Schraubmontage 21W, Schraub, 3-phasig > 5 mA / 50 → 60Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824178
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0934-5010
EAN/GTIN:
     5059039754533
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMAD
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 250mm
Tiefe = 151mm
Kapazität = 1 μF, 4.4µF
Induktivität = 800 μHmm
Leckstrom = > 5 mA°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 4mΩ
Leistungsverlust = 21W

Serie FMAD. Einstufiger Filter mit Metallgehäuse für Chassismontage, 3 Phasen + Neutral Nennspannung: 275 bis 480 V ac, 50/60 Hz, hohe Dämpfung Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMAD
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
250mm
Tiefe:
151mm
Kapazität:
1 μF, 4.4µF
Induktivität:
800 μHmm
Leckstrom:
> 5 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
4mΩ
Leistungsverlust:
21W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 7824178, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, FMAD09345010, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 193,01*
€ 6,90*
ab € 146,83*
€ 199,16*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,25*
€ 425,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 458,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 344,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.