| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7851177 Herst.-Nr.: CA12503_MIRA-M EAN/GTIN: 5059041912846 |
| |
|
| | |
| Serie = Mira Produkt Typ = LED-Linse und -halter Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel Betrachtungswinkel = 28° Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.8mm Durchmesser = 35mm Höhe über Panel = 15.8mm Set beinhaltet = Halter, Linse
LED-Linsen Serie LEDiL MIRA. Die Serie MIRA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der MIRA-Familie, eine mit PC-Halter und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und bietet eine reihe von Strahlbreiten von mittelbreit bis extrabreit. MIRA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. MIRA-Linsen bestehen aus PC in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. MIRA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED. Weitere Informationen: | | Serie: | Mira | Produkt Typ: | LED-Linse und -halter | Abstrahlprofil: | Mittlerer Winkel | Betrachtungswinkel: | 28° | Abmessungen: | 35 (Dia.) x 15.8mm | Durchmesser: | 35mm | Höhe über Panel: | 15.8mm | Set beinhaltet: | Halter, Linse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7851177, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12503_MIRAM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |