Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Präzisionswasserwaage
>
Artikel
RS PRO Neigungsmesser, Typ Wellenwasserwaage, 150mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7857897
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7857897
EAN/GTIN:
5056070939646
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Wasserwaagentyp = Wellenwasserwaage
Länge = 150mm
Libellenzahl = 1
Genauigkeit = 0,02 mm/m
Maße = 150 x 40 x 46mm
Anwenderkalibriert = Ja
Höhe = 44mm
Breite = 40mm
Präzise Wellenwasserwaage von RS Pro. Diese professionelle Serie von Wellenwasserwagen von RS Pro wird in der Regel zur Prüfung der korrekten Einstellung der horizontalen Ebene von Werkzeugmaschinen-Gleitbahnen verwendet werden. Wasserwaagen verwenden eine mit Flüssigkeit gefüllte Libelle mit einer Luftblase im Inneren, um anzuzeigen, wie eben oder senkrecht eine Oberfläche ist. Leitstriche auf der Libelle zeigen an, wann die Blase zentriert ist, also gerade/waagerecht ist. Lieferbar in verschiedenen Größen. ; 785-7897 785-7897 - Präzisionswellenebene 150 x 44 x 40 mm ; 785-7890 785-7890 - Präzisionswellenebene 200 x 46 x 46 mm RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Präzisionsmessgeräten. Die Serie umfasst Wasserwaagen und Neigungsmesser, die für die präzise Nivelliermessung in einer Vielzahl von Aufgaben von unschätzbarem Wert sind.. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Genauigkeit: 0,02 mm/m ;/li> ;li>Kreuzkuppel für allgemeine Ausrichtung ;/li> ;li>Geschliffene flache Basis mit V-Nut ;/li> ;li>In verschiedenen Längen erhältlich: 150 mm und 200 mm ;/li> ;li>V-Nutposition - Wenn Sie diese Option verwenden, um auf einem zylindrischen Teil zu sitzen SIT stellen Sie sicher, dass sich die Blase in der kleinen, kreuzebenen Libelle in der mittleren Position befindet, um sicherzustellen, dass die Wasserwaage korrekt sitzt ;/li> ;li>Lieferung in einer Schutzbox ;/li> ;li>Eine Libelle ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Wasserwaagen und Neigungsmesser sind Werkzeuge, die für die präzise Nivellierungsmessung bei einer Vielzahl von Aufgaben entwickelt wurden, von so einfachen Aufgaben wie dem Aufstellen eines Ablagebodens, dem Sicherstellen, dass er nicht geneigt wird, bis hin zum Überprüfen der Position von Ziegelsteinen in einer neuen Wand. Typische Anwender: Zimmerleute Steinmetze Maurer Gutachter Heimwerker Diese Präzisionswellenebenen sind ideal zum Ausrichten von Oberflächen, Wellen und Maschinen. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird die V-Nut verwendet? Die V-Nut in der Oberfläche der Wasserwaage ist so ausgelegt, dass sie an Rohren von Kabelkanälen anliegt, sodass sie horizontal oder senkrecht montiert werden.
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Wellenwasserwaage
Länge:
150mm
Libellenzahl:
1
Genauigkeit:
0,02 mm/m
Maße:
150 x 40 x 46mm
Anwenderkalibriert:
Ja
Höhe:
44mm
Breite:
40mm
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Wasserwaagen und Neigungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Neigungsmessgerät
,
Maschinen-Wasserwaage
,
Maschinenwasserwaage
,
Präzisions-Wasserwaage
,
Präzisionswasserwaage
,
Wellen-Wasserwaage
,
Wellenwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
rs pro wasserwaage
,
wasserwaage
,
maschinenwasserwaagen 150mm
,
7857897
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Wasserwaagen und Neigungsmesser
,
RS PRO
,
51650150
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Spirit Levels & Inclinometers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 237,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 279,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen