Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage, 172mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395425
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857897
EAN/GTIN:
     5056070939646
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Wasserwaage, Typ=7857897, Anzahl Libellen=2, Breite=40 mm, Höhe=44 mm, Länge=172 mm, Genauigkeit=0.001°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1183 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
1183 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 240,49*
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 280,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.