Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Regina LED Reflektor, Ø 19mm x 15.3mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7861398
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11347_REGINA
EAN/GTIN:
     5059041417945
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Regina
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = 19 (Dia.) x 15.3mm
Durchmesser = 19mm
Höhe über Panel = 15.3mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LEDiL LED-Reflektoren der Serie REGINA. Der LED-Reflektor der Serie REGINA von LEDil wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED-Lichtquelle von verschiedenen Herstellern entwickelt wie: Cree XP-E und XP-G, Nichia NCSxx19A und NVSxx19A, Osram OS Oslon SSL 150 und Oslon SSL 80, Philips Lumileds LUXEON Rebel und LUXEON Rebel ES und Seoul Semiconductors Z5. Reflektordurchmesser: 19 mm Reflektormaterial: metallbeschichtetes Polycarbonat
Weitere Informationen:
Serie:
Regina
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
19 (Dia.) x 15.3mm
Durchmesser:
19mm
Höhe über Panel:
15.3mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 7861398, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C11347_REGINA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,90*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 4,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.