Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Tina2 Linsenbaugruppe 14°, Ø 16mm x 9.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7861861
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12375_TINA2-D
EAN/GTIN:
     5059041403245
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = Tina2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Diffus
Betrachtungswinkel = 14°
Abmessungen = 16 (Dia.) x 9.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 16mm
Höhe über Panel = 9.5mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

LED-Linsen Serie LEDiL TINA2. Die Serie TINA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA2-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Diffus
Betrachtungswinkel:
14°
Abmessungen:
16 (Dia.) x 9.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
16mm
Höhe über Panel:
9.5mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 7861861, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12375_TINA2D, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXZ2-5070
ab € 7,95*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4715S
ab € 2,54*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.