| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7865334 Herst.-Nr.: 55.3210-300-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 42801, Teil 2. POAG-Potenzialausgleichskabel mit mehreren Kontakten und rechtwinkligen Buchsen. Die POAG-Kabel für den Potenzialausgleich sind hochflexible, grün/gelb gefärbte Potenzialausgleichskabel mit einer rechtwinkligen eingeformten POAG-Buchse mit Federverriegelung an jedem Ende und in verschiedenen Längen und Kabelquerschnitten für zahlreiche Anwendungen erhältlich. Diese Potenzialausgleichskabel wurden entwickelt, um Potenziale zwischen verschiedenen Metallteilen auszugleichen, die gleichzeitig berührt werden können, oder um die Potenzialunterschiede zu verringern, die im Betrieb zwischen den Gehäusen von medizintechnischen Geräten und leitfähigen Teilen anderer Objekte für den Einsatz in Krankenhäusern und ähnlichen Anlagen gemäß DIN 42801 Teil 2 auftreten können. Die Schraubverbindung erfolgt einfach über einen herkömmlichen 2-mm-Innensechskantschlüssel (kein Spezialwerkzeug erforderlich). Vernickelte Buchse und vergoldeter Multilam für zuverlässigen, langlebigen Kontakt Entworfen gemäß DIN 42801 Teil 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, anschlussleitung, 7865334, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 55321030020, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,47* | € 41,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,05* | € 41,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 27,62* | € 41,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,95* | € 60,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,98* | € 78,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 19,66* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|