Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Positionssensor, 15 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7865829
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MPS-160TSTP0
EAN/GTIN:
     5059040284401
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc
IP Schutzart = IP67
Gesamthöhe = 173mm
Gesamtbreite = 13.6mm
Gesamttiefe = 14.2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Einfall-In

Magnetische Zylindersensoren Serie MPS. Die Sensoren der Serie MPS sind magnetische Positionierungssensoren für den Einsatz mit pneumatischen und hydraulischen Zylindern mit T-Schlitz. Diese magnetischen Sensoren sind aufgrund des einstellbaren Einlernvorgangs des Null- und Endpunkts mit einer Drucktaste einfach einzurichten und bieten außerdem die Drop-in-Montage von oben, um die Handhabung und Installation zu erleichtern. Typische Anwendungen für diese magnetischen Sensoren sind Prüfung, Sortierungsqualifizierung wie die Erkennung von guten/schlechten Teilen, Klemmen, Greifen per Zylindergreifer für die Bestückung sowie Spannungsrückmeldungen für Verpackungsmaterialien an Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen. Ausgangssignal: analog, 4–20 mA Strom und 0–10 V Auflösung: 0,05 mm, Wiederholbarkeit: 0,1 mm, Linearität: 0,3 mm Abtastrate: 1 ms Drop-in-Montage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
15 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP67
Gesamthöhe:
173mm
Gesamtbreite:
13.6mm
Gesamttiefe:
14.2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Einfall-In
Weitere Suchbegriffe: sick positionssensor, positionsgeber, 7865829, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, MPS160TSTP0, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,14*
€ 277,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,85*
€ 291,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 294,50*
Frei Haus
ab € 283,55*
€ 315,65*
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 318,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.