| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88978611 Herst.-Nr.: 1050685 EAN/GTIN: 4047084260865 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPS-160TSTP0 Positionssensoren, MPS-T, MPS-160TSTP0, Messbereich: 160 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP67, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,58* | € 295,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,90* | € 301,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 306,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,98* | € 322,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,41* | € 324,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|