Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 12.5mm
ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 12.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7870367
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     25.E5150.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 125 mm
Backenlänge = 12.5mm
ESD-sicher = Ja
Material/Stoff = Stahl
Hieb Typ = Halbbündig

Ergonomische ovale Zange. "Hochwertige Zange mit ergonomisch konzipierten, rutschfesten Handgriffen, die einen verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Bereiche ermöglichen Diese Produkte verfügen außerdem über eine einzigartige Rückstellfeder mit Ein-/Aus-Funktion, mit der sich eine Rückstellung von ungefähr 15° erreichen lässt. Gefertigt gemäß ISO 5745"
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
125 mm
Backenlänge:
12.5mm
ESD-sicher:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, 7870367, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, ideal-tek, 25E5150CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.