Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 10.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 10.0mm
ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 10.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7870405
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     25.E5540.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 125 mm
Backenlänge = 10.0mm
ESD-sicher = Ja
Material/Stoff = Stahl
Hieb Typ = Halbbündig

Ergonomische konische Schneider. Professionelle Serie von ergonomischen konischen Schneidern. Semi-Flush-, Flush- und Full-Flush-Schneider.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
125 mm
Backenlänge:
10.0mm
ESD-sicher:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 7870405, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, ideal-tek, 25E5540CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.