Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 2120E Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.13mm Gummi-Kleber 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SCOTCH 2120E Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.13mm Gummi-Kleber 25mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-7873237
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E 25mmx50m
EAN/GTIN:
     5059041180689
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 25mm
Länge = 50m
Serie = Scotch
Stärke = 0.13mm
Farbe = Weiß

3M™ Scotch® Maskenband 2120E, Beige. Das neue 3M™ 2120E ist ein glattes gelbes Abdeckband, das hochwertiges Klebeband enthält, das sich für die Aufnahme, Bündelung, Abdichtung und nicht kritische Maskierungsanwendungen eignet. Hergestellt aus einer cremefarbenen Papierunterlage für eine gute Konformierbarkeit mit einer sofort haftenden Gummibeschichtung. Hohe Haltekraft, die sich nicht heben oder kräuseln lässt, wodurch Nacharbeiten reduziert werden. Das Abdeckband 2120E eignet sich ideal für alle Aufgaben, bei denen eine Maskierung erforderlich ist. Dazu gehört auch, dass die Farbe nicht in bestimmte Bereiche oder Objekte eindringt und scharfe, saubere Kanten erzeugt werden. Dieses Band kann problemlos auf Metall, Gummi, Glas und Kunststoff aufgebracht werden und bietet eine hervorragende Haftung zum Halten und Schützen bei Bündelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Allzweck-Abdeckband aus Papier Ideal zum Bündeln, Markieren und Identifizieren Einfaches Abreißen - Sie können bei Bedarf reißen und auftragen Nur für den Einsatz in Innenräumen konzipiert Lockenzange und Hebevorrichtungen Einfach von der Rolle zu ziehen Bietet eine großartige Lackierlinie Sofortige Haftung. Anwendungen. großartig für Anwendungen in Innenräumen wie: Lackierarbeiten Befestigung von Abdeckmaterialien Abdichtung, Verpackung und Kennzeichnung Bündelung. Dieses Sortiment umfasst Folgendes. ; 787-3237 787-3237 - 25 mm x 50 m ; 787-3230 787-3230 - 50 mm x 50 m. Häufig gestellte Fragen. Worin besteht der Unterschied zwischen Abdeckband und Panzerband?. Abdeckband dient zum Schutz und Absperren von Bereichen beim Lackieren und Dekorieren, die in der Regel aus einem dünnen und leicht zu reißenden Papier bestehen. Der Klebstoff sollte ziemlich leicht und ohne Rückstände und Schäden von den meisten Oberflächen zu entfernen sein. Die Rückseite sollte ebenfalls dünn sein und sich leicht an unebene Oberflächen und Formen anpassen. Klebeband dient zum Abdichten von Luftkanälen und ist häufig mit Polyethylen beschichtet und sehr stark, flexibel und wasserbeständig. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Bei Lagerung an einem trockenen, sauberen Ort hat der 3M 2120E eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Versanddatum von 3M.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
25mm
Länge:
50m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.13mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 25 mm 50 m weiß, abdeckband 25 mm, abdeckband, 7873237, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 101E25mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719703
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.