Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 32V dc
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7874350
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     277.6106.0002
EAN/GTIN:
     4005084012204
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = ATO
Betriebsspannung = 32V dc
Paßschrauben Farbe = blue

Inline-Sicherungshalter Littelfuse Serie FK. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für ATO-Flachsicherungen. Die einzelnen Sicherungshalter der Serie FK sind in zwei Varianten erhältlich: Vorverdrahtet oder einrastbar IDC (Schneidklemmanschluss). Die Littelfuse Serie von ATO-Sicherungshaltern besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust und zuverlässig. Mit ihrem einfachen Design benötigen sie keine Spezialwerkzeuge, um den Anschluss zu erleichtern. Geeignet für Wartung, Reparatur und neue Designs. IDC-Inline-Sicherungshalter. Der FK IDC-Sicherungshalter wird ohne Kabel geliefert, sodass der Benutzer problemlos in einen vorhandenen Stromkreis angeschlossen werden kann. Der IDC-Sicherungshalter wird einfach um die Verkabelung geklemmt. Eine ATO-Flachsicherung in geeigneter Größe wird dann in die Top des Halters eingesetzt. Vorverdrahteter Inline-Sicherungshalter. Der vorverdrahtete FKW-Sicherungshalter wird mit roten 2,5-mm2-Litzenenden geliefert. Dadurch kann der Benutzer in einen vorhandenen Stromkreis oder ein vollständig neues Design anschließen. Anschließend wird eine ATO-Flachsicherung in geeigneter Größe in den Halter eingesetzt. Eine befestigte Kunststoffkappe kann verwendet werden, um der Sicherung zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu bieten. Ideal für rauere Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. • Robust und zuverlässig • Kompakte Bauweise • Hergestellt aus hochwertigen Materialien • Anschlussklemmen aus verzinnter Kupferlegierung • Schnell und einfach anzuschließen • Spritzwassergeschützte Versionen erhältlich (FKW-Serie) • Geeignet für ATO-Kfz-Flachsicherungen. Anwendungen. ATO-Sicherungen und ihre Halter werden zum Schutz von Schaltkreiskabeln vor übermäßigem Strom verwendet, der zu Schäden oder elektrischem Feuer führen könnte. ATO-Flachsicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. • Fahrzeug-Verkabelungsstühle • Kfz-Stromkreise • Motorräder • Landwirtschaftliche Maschinen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
ATO
Betriebsspannung:
32V dc
Paßschrauben Farbe:
blue
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, 7874350, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 27761060002, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 4,61*
1 Tag
252
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,80*
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 5,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 135,79*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 75,17*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.