Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Feinsicherungssortiment
>
Artikel
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Klinge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8207278
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
00940509ZXGLOA
EAN/GTIN:
5059041113960
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Sicherungs Typ = Klinge
Littelfuse Smart Glow ATO-Flachsicherungssortiment. Die neue Serie der Littelfuse-Kits ist ideal für Kfz-Anwendungen; der Satz enthält ein Sortiment mit ATO-Kfz-Sicherungen. Littelfuse ATO-Sicherungen sind leicht zu identifizieren und zu ersetzen und sind geeignet für eine Vielzahl von Niederspannungsanwendungen. Smart Glow ATO-Flachsicherungen sind innovative Kfz-Sicherungen mit einer Signalleuchte, die leuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist, was Zeit bei der Fehlersuche in einem unterbrochenen Stromkreis spart.
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
Klinge
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Sicherungssortimente
Weitere Suchbegriffe:
Flachstecksicherung
,
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
feinsicherungssortiment littelfuse
,
feinsicherungssortiment
,
8207278
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Sicherungssortimente
,
Littelfuse
,
00940509ZXGLOA
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Fuse Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,88*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 30A 32V dc
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,22*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 32V dc
Littelfuse
277.6106.0002
ab € 1,55*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 80V dc
Littelfuse
178.6105.0001
ab € 2,63*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 80V dc
Littelfuse
178.6152.0001
ab € 1,50*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage 80V dc
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,41*
Zubehör
Littelfuse Zubehör für Sicherungshalter, Wasserdichter Halter
Littelfuse
FHAC0001ZXJ
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen