Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck DPI104-S DPI 104 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 20bar ±0.05%, Ø 95mm ABS Gehäuse G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-7874665
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     DPI104S-13G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Feldeffekttransistor
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druck max. = 20bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 95mm
Genauigkeit max. = ±0.05%
Serie = DPI 104
Gehäusematerial = ABS, PC
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Druckbereich = 0 → 1400bar

ATEX, IECEx, CSA. Druck DPI 104 - IS digitales Manometer - eigensicher. Die digitalen Druckanzeigen der Serie DPI 104 kombinieren Präzision und Funktionalität in einem kompakten und robusten Design und sind mikroprozessorgesteuerte Messgeräte. Mit Advanced Silicon Sensor Technology und praktischen Designfunktionen für eine genaue und vielseitige Prüflehre. Diese Manometer sind digital mit einer digitalen Anzeige und sind netzwerkfähige Alternativen zu herkömmlichen analogen Prüfgeräten. Sie können als Master Prüfmanometer in Verbindung mit pneumatischen und hydraulischen Handpumpen verwendet werden. Die digitalen Manometer von Druck bieten eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Druckmessanwendungen, Prozess- und Überwachungsanwendungen sowie Prüf- und Kalibrierungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Hat eine Genauigkeit von 0,05 % FS einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit und Temperaturauswirkungen von 14 °F bis 122 °F (-10 °C bis 50 °C) 5-stellige Auflösung und Druckanzeige Das Gerät verfügt neben der numerischen Druckanzeige auch über eine Druckbalkenanzeige - die DPI 104 - IS LCD-Anzeige enthält eine runde Balkenanzeige mit 20 Segmenten, die dem Benutzer eine schnelle und genaue Visual Prestige-Schätzung von 0-100 % des Skalenausgangs ermöglicht Das Display aktualisiert twicer pro Sekunde Minimal- und Maximalventilfunktionalität kann vom Benutzer aktiviert, deaktiviert und zurückgesetzt werden programmierbar für ein 0-5-V-Ausgangssignal, dies ist konfigurierbar Der Alarmausgang besteht aus einem Open-Drain-Feldeffekttransistor (maximaler Strom 250 mA, maximale Spannung 24 V dc) Die Druckeinheit DPI 104 - IS von Druck hat einstellbare Montagepositionen, das Gehäuse dreht sich um 320° um die Druckanschlüsse und die Frontplatte kann in jeder beliebigen Ausrichtung gedreht werden, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten Es gibt einen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf das Menü mit einer Menü- und Tara-Sperrfunktion Bis zu 99 DPI 104 - IS-Instrumente können in einem Daisy Chain-konfigurierten Netzwerk miteinander verbunden werden UPM-Module können an den DPI 104 - IS angeschlossen werden, um die Genauigkeit zu erhöhen und den Druckbereich zu erweitern Das digitale Manometer von Druck verfügt über einen Druckraum aus Edelstahl oder Inconel für aggressive Medien Kostenlose Überwachungs- und Steuerungssoftware Eleven wählbare Druckeinheiten Druckbereiche bis 20.000 psi (1400 bar) Eigensicher ATEX- und IECEx-Zulassungen. Wussten Sie schon ..?. Das "IS" im Namen einer Druckanzeige steht für eigensicher, wenn ein Element eigensicher ist, bedeutet dies, dass es nicht in der Lage ist, ausreichende elektrische und thermische Energie unter normalen oder anormalen Bedingungen zu lösen. Dies führt dazu, dass der Gegenstand nicht in der Lage ist, eine bestimmte gefährliche atmosphärische Mischung in ihrer am leichtesten entzündeten Konzentration zu zünden. Was ist im Lieferumfang enthalten?. 9-V-Alkali-Mangan-Batterie, Typ MN1604 Schnellstartübersicht Kalibrierungszertifikat
Weitere Informationen:
Druck max.:
20bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
95mm
Genauigkeit max.:
±0.05%
Serie:
DPI 104
Gehäusematerial:
ABS, PC
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Druckbereich:
0 → 1400bar
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck-messgerät digital, feldeffekttransistor, druck-messgerät g1/4, 7874665, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Druck, DPI104S13G, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,68*
€ 1.466,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,18*
€ 1.449,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,55*
€ 1.390,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,44*
€ 1.307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,14*
€ 1.274,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.