Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 4.5mm x 58 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 4.5mm x 58 mm, 5 Stück
RS PRO HSS Spiralbohrer 4.5mm x 58 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7877270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7877270
EAN/GTIN:
     5056112153368
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 4.5mm
Gesamtlänge = 58 mm
Stückzahl = 5

Spiralwendelbohrer HSS G, kurz. Professionelle Serie von kurzen HSS-Sprialwendelbohrern für den Einsatz mit Blech und dünnen Werkstoffen. Spiralwendelbohrer HSS G, kurz. DIN 1897. Glanzoberfläche, mit geteilter Spitze.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
4.5mm
Gesamtlänge:
58 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, 7877270, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H30200450TIN, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.