Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 4μs / Fallzeit 4μs, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884943
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1081
EAN/GTIN:
     5059039380367
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 4µs
Fallzeit typ. = 4µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel = 10mm
Länge = 13.7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
4µs
Fallzeit typ.:
4µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel:
10mm
Länge:
13.7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fototransistor, gabellichtschranke omron, 7884943, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX1081, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.