Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 3μs / Fallzeit 20μs, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884959
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX3081
EAN/GTIN:
     5059039380442
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 3µs
Fallzeit typ. = 20µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel = 10mm
Länge = 13.7mm
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 5mm
Serie = EE-SX

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
3µs
Fallzeit typ.:
20µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel:
10mm
Länge:
13.7mm
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
5mm
Serie:
EE-SX
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fototransistor, gabellichtschranke omron, 7884959, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX3081, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.