Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz
Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7903662
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8754-10
EAN/GTIN:
     5060641226882
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB 2.0. ROLINE USB 2.0 Typ A-Stecker – Micro B-Stecker – Micro B-Stecker. Die Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Kabel von Roline sind vom Typ A-Stecker auf den Micro Typ B-Stecker. Die hochwertigen und handelsüblichen USB-Kabel haben eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s und eine verbesserte Abschirmung der abgeschirmten Kabel. Das USB-Kabel ist für den externen Anschluss von Geräten mit Mikro-USB-Anschluss Typ B wie Digitalkameras und Handys vorgesehen. Der USB-Stecker Typ A kann dann an Ihren PC oder einen anderen Standard-USB Typ 2.0 Anschluss angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. USB Typ A-Stecker auf Micro-USB Typ B-Stecker Farbe – Schwarz Verbesserte Abschirmung USB 2.0 Standard - Übertragungsrate bis zu 480 Mbits/s Diese USB-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich:- ; 790-3662 790-3662 – 0,8 m ; 121-2772 121-2772 – 1 m ; 790-3666 790-3666 – 1,8 m ; 790-3675 790-3675 – 3 m Typische Anwendungen: USB 2.0 Typ A-Stecker auf Micro-USB Typ B-Stecker sind typische Komponenten, die für die Verbindung von Computern mit Peripheriegeräten verwendet werden, wie z. B.:- Anschluss von Geräten mit USB-Steckverbindern Drucker Digitalkameras Mobiltelefone Tragbare Medienabspielgeräte PDAs Spielekonsolen Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein einfach zu bedienender, standardisierter Anschluss, der die Integration verschiedener Gerätetypen mit einem Computer ermöglicht. Ein USB-Kabel besteht aus vier Drähten, die für die separate Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. Ein USB-Kabel ermöglicht die Kommunikation zwischen den Geräten in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7903662, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102875410, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 3,06*
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,46*
1 Tag
1266
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 10,47*
4 Tage
6366
€ 1,00*
ab € 8,29*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8760
ab € 2,36*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8752
ab € 2,28*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8755
ab € 4,09*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8761
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.