| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7905707 Herst.-Nr.: SK-28PTU-PI EAN/GTIN: 5059045166481 |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 2.8Zoll Display Technologie = Resistiver Touchscreen Kit-Name = PICASO 4DGL Starter Kit
Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: • Gen4-uLCD-24DT (Best.-Nr. ; 1257941 1257941 ) • Gen4-uLCD-28DT (Best.-Nr. ; 1257942 1257942 ) • Gen4-uLCD-32DT (Best.-Nr. ; 1257943 1257943 ) • Gen4-uLCD-43DT (Best.-Nr. ; 1257947 1257947 ). LCD-Anzeige-Starterkits für Raspberry Pi (PICASO-Prozessor), 4D Systems. Die resistiven Touchscreen-LCD-Anzeige-Starterkits von 4d Systems für den Raspberry Pi kommen in 4 verschiedenen Größen: 2,4 Zoll ( ; 8646859 8646859 ), 2,8 Zoll ( ; 7905707 7905707 ), 3,2 Zoll ( ; 8417822 8417822 ) und 4,3 Zoll ( ; 7905716 7905716 ). Mit dem Kit können Sie sich mit Ihrem Pi verbinden, um die LCD-Anzeige für Grafiken, Bilder, Text, Sound und Datenprotokollierung zu programmieren. Hauptmerkmale des LCD-Anzeige-Starterkits •PICASO 4DGL-Grafikcontroller •IDE-Software 4D Systems Workshop 4 •Vielzahl von seriellen Befehlen •Stromversorgung erfolgt direkt über den Pi Wie verbinde ich meinen Pi mit der Anzeige? Verbinden Sie zunächst den seriellen Pi-Adapter von 4D mit Ihrer Pi-Platine. Schließen Sie dann das 5-polige Verbindungskabel zwischen dem Adapter und der LCD-Anzeige an. So einfach ist das. Inhalt des Kits •Anzeigemodul uLCD-xxPTU •Serieller Pi-Adapter 4D •microSD-Karte 2 GB •Programmierungsadapter uUSB-PA5 •5-poliges Verbindungskabel, Buchse auf Buchse, 150 mm •5-poliger Stecker/Stecker-Adapter •Schnellstartübersicht Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 2.8Zoll | Display Technologie: | Resistiver Touchscreen | Kit-Name: | PICASO 4DGL Starter Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 7905707, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, 4D Systems, SK28PTUPI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens |
| | |
| |