Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 5V dc / 6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7911045
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60A05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087022224
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 6A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Erfüllte Normen = Erfüllt ErPkh
Breite = 50mm

UL / cUL / TÜV / CB / FCC / CE. ANSI/AAMI ES60601-1, TÜV EN60601-1, 60601-1-11. Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang für Medizintechnik, 40 W bis 60 W ErP – Serie GSM-A. Die Serien GSM40 und GSM60 von Mean Well bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch. Diese Desktop-Netzteile erfüllen die internationalen Sicherheitsvorschriften für medizintechnische Geräte, und dieser AC/DC-Adapter vom Typ Green Medical bietet zudem einen geringen Leckstrom von ˂100 μA, einen hohen Wirkungsgrad von 91 % und einen niedrigen Stromverbrauch im Leerlauf von ˂0,1 W, was die Anforderungen an medizintechnische Geräte mit Patientenkontakt erfüllen kann. Die Serie GSM40/60 erfüllt außerdem die Energiesparvorschriften gemäß Stufe V wie ErP Stufe 2 und EISA 2007. Dieses Desktop-Netzteil von Mean Well bietet einen Vollbereichseingang für 80 bis 264 V ac und Differenzausgangsspannungen von 5 bis 48 V, um die Anforderungen an verschiedene medizintechnische Geräte zu erfüllen. Das GSM40/60 ist ein Netzteil der Klasse I mit Erdkontakt und gekapseltem Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0. Diese medizintechnischen Netzteile haben globale Sicherheitszertifikate für UL, CUL, TÜV, CB, FCC und CE, was die Sicherheit für verschiedene Anwendungen gewährleistet wie medizintechnische Geräte, die einen geringen Leckstrom erfordern, tragbare medizintechnische Geräte, Pflegegeräte für zu Hause und andere elektrische Systeme, die einen niedrigen Stromverbrauch im Leerlauf erfordern. Eingang 80 bis 264 V ac / Vollbereich Medizintechnische Sicherheitszulassung (2 x MOPP) Geringer Leckstrom von ˂100 μA Leistungsaufnahme im Leerlauf ˂0,1 W Konform mit ErP Stufe 2 (Stufe V) Erfüllt EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Wechselspannungseingang, 3-phasig (IEC320-C14) Hoher Wirkungsgrad von 91 % Kühlung durch freie Luftkonvektion Betriebstemperatur –30 bis + 60 °C Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Übertemperatur (für GSM60) Vollständig gekapseltes Kunststoffgehäuse (UL 94V-0) Netzteil Klasse I (mit Erdkontakt) LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Zulassungen: UL / cUL / TÜV / CB / FCC / CE Optionaler DC-Stecker mit Verriegelung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
6A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErPkh
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, tischnetzteil 5v, 7911045, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM60A05P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 23,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 23,21*
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 25,54*
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 27,84*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
7316191
ab € 24,21*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,00*
Zubehör
RS Pro
7440935
ab € 9,65*
Zubehör
RS Pro
7440944
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.