Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 5VDC; 6A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 80÷264VAC; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; 5VDC; 6A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 80÷264VAC; -30÷60°C
Netzteil: Impuls; 5VDC; 6A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 80÷264VAC; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-GSM60A05-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60A05-P1J
EAN/GTIN:
     4711287430546
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x50x31,5mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 6A
Wirkungsgrad: 81,5%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 23,20*
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 23,21*
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 25,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,06*
€ 27,84*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
7316191
ab € 24,21*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,00*
Zubehör
RS Pro
7440935
ab € 9,65*
Zubehör
RS Pro
7440944
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.