Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM60A05-P1J Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 6A 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A022041
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60A05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087022224
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Tischnetzteile mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
31.5 mm
Länge:
125 mm
Breite:
50 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
325.5 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 24,83*
1
€ 8,95*
ab € 17,58*
€ 24,84*
1
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 27,90*
2
€ 6,95*
ab € 20,63*
€ 27,91*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
7316191
ab € 24,19*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,23*
Zubehör
RS Pro
7440935
ab € 9,65*
Zubehör
RS Pro
7440944
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.