Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer A110 HSS Spiralbohrer 8.5mm x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-792197
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A110-8-5MM
EAN/GTIN:
     7320760011911
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Serie = A110
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 8.5mm
Gesamtlänge = 165 mm

Serie metrischer langer Wendelbohrer. HSS Bohrer der Serie langer Bohrer für allgemeine Bearbeitungen bis zum 6-fachen Durchmesser. Ideal zum Bohren tieferer Löcher oder für etwas längere Reichweite Dampfgehärtete Oberfläche für verbesserte Verschleißfestigkeit Hergestellt nach Norm DIN340
Weitere Informationen:
Serie:
A110
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
8.5mm
Gesamtlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, 792197, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A11085MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1775
50
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 11,20*
7 Tage
1775
5
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 11,70*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 11,78*
4 Tage
1905
5
€ 5,45*
ab € 9,05*
€ 11,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,36*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.