Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Sicherheitsetikett
>
Artikel
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes Etikett, 75mm x 145mm, 1 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7924492
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7924492
EAN/GTIN:
5056112159209
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Befestigungstyp = Kabelbinder
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 1
Länge = 145mm
Breite = 75mm
RS-Kontrollschild – Repair (Reparatur). Dieses robuste Kontrollschild von RS besteht aus hartem PVC und verfügt über einen Nylonbinder für einfaches Befestigen und Entfernen. Das Schild ist gelb auf weißem Hintergrund bedruckt und enthält auf der einen Seite das Wort " REPAIR " (Reparatur), während auf der anderen Seite Platz für Anmerkungen sowie Unterschrift und Datum vorhanden ist. Die Etiketten sind ein nützliches visuelles Management-Werkzeug, das bei der Vermeidung von Fehlern bei der Arbeit hilft.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kabelbinder
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
1
Länge:
145mm
Breite:
75mm
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Vorbedruckte Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnungsetikett
,
Sicherheits-Etiketten
,
Sicherheitsetikett
,
Sicherheitsetiketten
,
Siegel-Etiketten
,
Siegeletiketten
,
hinweisschild für die qualitätssicherung
,
7924492
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Etikettierungen
,
Vorbedruckte Etiketten
,
RS PRO
,
KL0020
,
Computing & Peripherals
,
Labelling
,
Pre-printed Labels
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 23,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,83*
€ 26,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,783* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung bis 25mm, Ø 9.5mm
RS Pro
489141
ab € 13,60*
Zubehör
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 6-fach Verriegelung bis 38mm, Ø 9.5mm
RS Pro
489147
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen