| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7924495 Herst.-Nr.: 7924495 EAN/GTIN: 5056112159216 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Kabelbinder Textfarbe = Rot Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 1 Länge = 145mm Breite = 75mm
RS-Kontrollschild – Do Not Use (Nicht verwenden). Dieses Kontrollschild von RS ist verschleißfest und für den Einsatz in den meisten Produktionsumgebungen geeignet. Deses robuste Kontrollschild besteht aus hartem PVC und ist auf einer Seite mit dem Text " DO NOT USE " (NICHT VERWENDEN) bedruckt. Auf der anderen Seite ist "DO NOT USE" wiederholt, jedoch wurde Platz für Anmerkungen, Datum und Unterschrift gelassen. Das Etikett ist mit rotem Text auf weißem Hintergrund bedruckt und besitzt einen Nylonbinder für einfaches Befestigung und Entfernen des Schilds nach Bedarf. Dieses Schild ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um Fehler am Arbeitsplatz zu verhindern, indem es klare Anweisungen an der Problemquelle gibt. Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Kabelbinder | Textfarbe: | Rot | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 1 | Länge: | 145mm | Breite: | 75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheitsetikett, 7924495, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, KL0021, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,16* | € 23,15* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,78* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|