| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7942885 Herst.-Nr.: 7942885 EAN/GTIN: 5056112159803 |
| |
|
| | |
| Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Steckverbinder 2 = SMA Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 300mm Mantelfarbe = Schwarz Betriebsspannung = 250 V
Koaxialkabel RS Pro, Buchse auf Stecker. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Koaxialkabeln von Buchse auf Stecker mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses flexible 50-Ohm-Kabel besteht aus Industriestandard-Komponenten und verfügt über eine SMA-Anbau-Crimpbuchse gemäß IP67, 50 Ohm, an einem Ende mit Kabelmutter und Unterlegscheibe und einem SMA-Stecker am anderen Ende Koaxialkabel wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt und sind einfach zu installieren, was dies zu einer fantastischen Lösung für Ihre Netzwerk- und Konnektivitätsanforderungen macht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verschiedene Längen in dieser Serie von Koaxialkabeln, 300 mm ( ; 7942885 7942885 ), 100 mm ( ; 7942879 7942879 ), 200 mm ( ; 7942881 7942881 ) und 150 mm ( ; 7942888 7942888 ) ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>Starke schwarze Ummantelung ;/li> ;li>Schutzart IP67 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialkabel werden häufig von Elektrikern und IT-Personal verwendet und haben eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Anschluss von Funksendern und -empfängern mit ihren Antennen ;/li> ;li>Computernetzwerkverbindungen (Internet) ;/li> ;li>Senden von Satellitensignalen an Ihren Fernseher. ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Was ist die Schutzart IP67?. Schutzart IP67 bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Eintauchen zwischen 15 cm und 1 Meter Tiefe. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Steckverbinder 2: | SMA | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Impedanz: | 50 Ω | Länge: | 300mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, 7942885, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, R132G1110300C, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,81* | € 21,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,34* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|