Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, SMA Weiblich Gerade - SMA Männlich Gerade, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7942885
EAN/GTIN:
     5056112159803
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=7942885, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=300 mm, Nennspannung=250 V, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Weiblich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=SMA, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 9,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 21,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.