Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Metrisch Messuhr 0 → 12,7 mm / 0,02 mm, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitutoyo Metrisch Messuhr 0 → 12,7 mm / 0,02 mm, Auflösung 0,01 mm
Mitutoyo Metrisch Messuhr 0 → 12,7 mm / 0,02 mm, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7943531
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-781B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Messbereich max. = 12.7mm
Genauigkeit = 0,02 mm
Auflösung = 0,01 mm
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 0 → 12,7 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

Digimatic - IDS Absolute. Sie erfüllt die Anforderungen der Normen ISO R463/J15 7503. Diese Anzeigen können auf Ösen oder 8-mm-Schäften montiert werden. Der SPC-Anschluss überträgt durchgehend Daten (Mitutoyo-Format), Kabel in 1/2 m Länge separat erhältlich, siehe dieses Kapitel
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.7mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Auflösung:
0,01 mm
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
0 → 12,7 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, drehgeber absolut, messuhr mitutoyo, 7943531, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 543781B10, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 188,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 188,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 152,95*
€ 191,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,69*
€ 203,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,54*
Zubehör
Mitutoyo
905409
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.