Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ID-S 12,7 mm, 0,01 mm, IP 42, flache Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-781B-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-781B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Digitale Messuhr ID-S Ausführung Flache Rückwand

Anwendung
Für statische Messungen von Längen und Längendifferenzen

Ausführung
• Maßstab Absolut-Linear-Encoder; Abolut-Funktion behält die 0
• LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm
• Besonders hohe Batterielebensdauer, ca. 18.000 Stunde bei Ablesung 0,001 mm, ca. 20.000 Stunden bei Ablesung 0,01 mm
• Mit Datenausgang Digimatic
• Flache Rückwand

Hinweis
Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgang, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.

Lieferung
inkl. 1x Batterie SR44
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batteriebezeichnung:
SR44
Messkraft max.:
1.5 N
Schnittstelle:
Digimatic
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messbereich Länge:
12.7 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Nein
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 42
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Dynamisches Messen:
Nein
Kalibriergruppe:
CD
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Wiederholgenauigkeit:
0.01 mm
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
0.02 mm
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
9 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhren digital
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, absolut encoder, messuhr mitutoyo, Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
52
Frei Haus
ab € 156,61*
€ 195,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 195,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 153,19*
€ 198,76*
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 199,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,65*
Zubehör
Mitutoyo
905409
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.