Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Produktbild zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Symbol zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Symbol zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
LOGO zu MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166513
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-781B-10
EAN/GTIN:
     4946368863467
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S mit Datenausgang Messbereich 12,7 mm

Standardausführung. Eingebauter absoluter Maßstab. Mit Datenausgang. Präzises Messen auch bei hoher Verfahrgeschwindigkeit. LCD Display mit 9 mm Schrifthöhe. Schutzklasse IP 42.
Funktionen: ORIGIN (ABS Nullpunkt), ON/OFF, Zählrichtung umschaltbar.

Lieferung inkl. Werksprüfzertifikat

Weitere Informationen:
Messbereich:
12,7 mm
Marke:
Mitutoyo
Datenausgang:
ja
Schutzart:
IP 42
Ausführung:
mit Datenausgang
Type:
543-781B
Ablesung:
0,01 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 194,85*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 194,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 152,13*
€ 197,85*
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 198,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,51*
Zubehör
Mitutoyo
905409
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.