| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7946789 Herst.-Nr.: 66252832686 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibendurchmesser = 230mm Stärke = 1.9mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 5 Serie = Cutting Disc Modell = BDX
Norton MetalltrennscheibeDie ultradünne Metallschneidscheibe der Serie Norton BDX hat einen Durchmesser von 230 mm und eine Dicke von 1,9 mm. Diese Scheibe besteht aus Aluminiumoxid mit abrasiven Eigenschaften. Diese Scheibe hat eine Bohrungsgröße von 22,23 mm. Sie setzt den Standard für kostengünstige Scheiben, die eine lange Lebensdauer und faster Metallentfernung bieten. Er ist für eine Vielzahl von Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet.Eigenschaften und VorteileFarbcodierte Anwendung, um die Wahl der Scheibe zu erleichtern Gleich bleibende Qualität Weniger Vibration Keine Verschmutzung Frei von Eisen, Schwefel und ChlorAnwendungenMetallschneiden Metallschleifen Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 230mm | Stärke: | 1.9mm | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Packungsinhalt: | 5 | Serie: | Cutting Disc | Modell: | BDX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 7946789, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66252832686, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| | |
| |