| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7948656 Herst.-Nr.: RUSHPTWI EAN/GTIN: 3660740007027 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Bronze UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Rahmenmaterial = PC/TPR Belüftet = Ja
EN 166-1 FT, CE. RUSH+-Sicherheitsbrille. Rush+-Sicherheitsbrille mit besonders sportlichem Design durch die äußerst flexiblen Koinjektionsbügel. RUSH+-Sicherheitsbrille Oberer Schutz Rutschfester Steg PLATINUM-Beschichtung Äußerst flexible, zweifarbige Koinjektionsbügel Optikklasse 1 Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Bronze | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Rahmenmaterial: | PC/TPR | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille bronze, 7948656, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, RUSHPTWI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |