Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-LED Modul, PCB 16480mW, 850nm, 16480 mW, SMD 16-LEDs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7961766
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045379270
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 16480mW
Strahlungsstärke = 16480 mW
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 16
Abmessungen = 30 x 30 x 3.5mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerCluster
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Die IR-LED-Module PowerStar und PowerCluster überhitzen im Betrieb, sofern sie nicht mit einem geeigneten Kühlkörper verbunden sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Diese IR-LED-Module dürfen nur mit Netzteilen mit Strombegrenzung verwendet werden. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black Wide. Die Weitwinkel-IR-LED-Module PowerCluster von Intelligent LED Solutions sind mit LEDs der Serie Oslon® Black ausgestattet – den kleinsten Infrarot-LEDs mit mehr als einem Watt optischer Leistung, die derzeit erhältlich sind. Das kleine integrierte Linsengehäuse ermöglicht überlegene und äußerst kompakte Anordnungen mit sehr hoher Leistungsdichte. Diese LED-Lichtquellen werden für hohe Langlebigkeit und optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstrate gesetzt, und sie kommen standardmäßig mit 200 mm Verbindungsdrähten. Zu den typischen Anwendungen gehören: Überwachungs- und Sicherheitssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Beleuchtung für Nachtsicht und Fahrerassistenzsysteme. Die Oslon® 4 IR PowerCluster enthält vier IR-LEDs der Serie Oslon Black Die Oslon® 9 IR PowerCluster enthält neun IR-LEDs der Serie Oslon Black Die Oslon® 16 IR PowerCluster enthält sechzehn IR-LEDs der Serie Oslon Black Integrierte Siliziumlinse bietet einen Abstrahlwinkel von 150° mit halber Leistung Bis zu 100.000 Stunden Betriebsdauer mit 70 % der ursprünglichen Helligkeit Mehrere PowerCluster-Module können miteinander zu längeren Ketten verbunden werden Strombereich: 100 bis 1000 mA, bis zu 5 A im Impulsbetrieb Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): - PowerCluster 4: 20 x 20 x 3,5 mm – PowerCluster 9: 25 x 25 x 3,5 mm – PowerCluster 16: 30 x 30 x 3,5 mm Geeignete Kühlkörper siehe typischerweise ; 780-5893 780-5893 , ; 780-5938 780-5938 usw. Geeignete Netzteile siehe ; 736-2368 736-2368 , ; 780-5798 780-5798 , ; 780-5792 780-5792 usw.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
16480mW
Strahlungsstärke:
16480 mW
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
16
Abmessungen:
30 x 30 x 3.5mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerCluster
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
SMD-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
ir led array
,
7961766
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Intelligent LED Solutions
,
ILRIW1685SLSC211WIR200
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 118,88*
Lager 139
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 123,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions Kühlkörper für Dragon 1, Duris 1, Duris 4, OSLON 1, OSLON 16, OSLON 4, OSLON 9, Stanley 1,
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
ab € 22,43*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, 5 W/m·K, 240 W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.25mm, 25 x 25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
ab € 1,22*
Zubehör
Osram LED-Treiber 220 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 20 → 50V / 700mA, Dimmbar Konstantstrom
Osram
OTi-DALI-30/220...240/700-NFC-I
ab € 24,76*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen